Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000-10F, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000-10F, verzinkt
Auffangwanne 1000-10F, verzinkt
Auffangwanne 1000-10F, verzinkt
Auffangwanne 1000-10F, verzinkt
Auffangwanne 1000-10F, verzinkt
Auffangwanne 1000-10F, verzinkt
Artikel-Nr.:
     214B-7830102312
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     AW 1000-10F, v
EAN/GTIN:
     4052462022669
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne AW 1000 für Fässer oder IBC-Container • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder verzinkt • Mit verzinktem Gitterrost • 100 mm Unterfahrhöhe • Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar • Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
verzinkt
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
AW 1000-10F, v
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
3850 x 1300 x 340 mm
Modell:
AW 1000-10F
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
1000 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
10/2 l
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830102312, 30102312
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.013,59*
€ 1.084,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,15*
€ 1.112,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,50*
€ 1.116,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,80*
€ 1.120,42*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.361,66*
€ 1.498,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,37*
€ 1.783,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,77*
€ 1.760,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,01*
€ 1.689,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,97*
€ 1.665,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.377,10*
€ 1.638,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,66*
€ 1.620,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.