| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830102646 Herst.-Nr.: BA01002200 EAN/GTIN: 4053569850780 |
| |
|
| | |
| Lagerbühne • Konstruktion: aus Stahl • Stützen: aus Quadratrohr (nach statischen Anforderungen) pulverbeschichtet • Haupt- und Nebenträger: aus verzinkten C-Profilen (gem. statischen Anforderungen) • Böden: Spanplatte 38 mm, Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet (Qualität P6), Oberseite natur • Farbe: Stützen, Treppe, Geländer pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau • CE-Zertifizierung: gemäß EU-Verordnung 305/2011 und gemäß den auf europäischer Ebene harmonisierten technischen Normen EN 1090-1 und EN 1090-2 • Ausführungsklasse: EXC 2 • NF EN ISO: entspricht der europäischen Normen Lieferung: Stützen, Hauptträger und diverse Nebenträger. Hinweis: Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen. Eine sichere, robuste und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl an Konfigurationen und eine Vergrößerung und Optimierung von Lagerfläche. Diese robuste, selbsttragende Konstruktion wird zu 100 % vorgefertigt und ist einfach zu montieren. Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundfeld A | Maße B x T x H: | 4000 x 2500 x 4000 mm | Traglast: | 400 kg/m² | Anzahl Stützen: | 4 | Anzahl Hauptträger: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.707,13* | € 2.989,93* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.702,27* | € 2.989,94* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.779,32* | € 3.073,56* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.820,98* | € 3.102,32* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.935,42* | € 3.342,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|