| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830102727 Herst.-Nr.: 4475-50-5000-16 EAN/GTIN: 4052462040397 |
| |
|
| | |
| Gabelverlängerung, geschlossen • Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet • Steckbolzenverriegelung verhindert ein Abrutschen • Ober- und Unterseite geschlossen • Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken • Gabelzinkenspitze konisch zulaufend • Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind Hinweis: Achtung: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 7021 schwarzgrau | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 4052462040397. | Herstellername: | Bauer GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, 7830102727, 30102727 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 497,10* | € 568,34* | | | | | 36 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 501,41* | € 568,36* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 516,93* | € 585,24* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 559,69* | € 633,41* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 789,79* | € 886,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|