| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830102868 Herst.-Nr.: KT-K 2,5 verzinkt EAN/GTIN: 4052462066496 |
| |
|
| | |
| Teleskoplader KT-K • Stabile Stahlkonstruktion • Starre Ausführung • 1 Wirbellasthaken, 5 mögliche Hakenpositionen • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | feuerverzinkt | Typ: | KT-K 2,5 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 4052462066496. | Herstellername: | Bauer GmbH | Maße B x T x H: | 490 x 2000 x 480 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Lastarm, Teleskoplader, 7830102868, 30102868 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.235,58* | € 1.311,74* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.228,38* | € 1.311,76* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.277,77* | € 1.351,90* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.298,22* | € 1.385,92* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.596,28* | € 1.746,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|