| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830102977 Herst.-Nr.: 20820100000000 EAN/GTIN: 4251765308887 |
| |
|
| | |
| Kranarm für Gabelstapler, teleskopierbar und höhenverstellbar • Massive Profilrohr-Konstruktion • Teleskopierbar und höhenverstellbar • Mit 2 Wirbellasthaken • In 7 Stufen in der Länge verstellbar, in 3 Teilschritten bis 45° höhenverstellbar • Arretierung direkt am Lastbaum des Staplers • Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Geeignet für Arbeitsabläufe, bei denen Lasten nicht unterfahren werden können • Zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie die Auslegung Ihres Fahrzeuges bei der Wahl des Kranarmes. Es wird empfohlen, die Qualitätskontrolle bei der Wahl des Kranarmes miteinzubeziehen. Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 2004 reinorange | Maße B x H: | 540 x 645 mm | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 20820100000000 | Herstellername: | Eichinger Industrie GmbH | Länge: | 740–3735 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Teleskoplader, 7830102977, 30102977 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.245,37* | € 1.335,42* | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.274,20* | € 1.367,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.319,05* | € 1.414,63* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.396,37* | € 1.502,95* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.417,78* | € 1.583,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|