Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakthubtisch Traglast 2000kg 1300 mm x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakthubtisch Traglast 2000kg 1300 mm x 1000 mm
Kompakthubtisch Traglast 2000kg 1300 mm x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830103021
Hersteller:
     Edmolift
Herst.-Nr.:
     TL 2000B
EAN/GTIN:
     7340092800014
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Kompakt-Hubtisch, Einfachschere • Konstruktion, Herstellung: gemäß Europäischer Norm EN 1570-01 • Plattform: stabil, verwindungsfrei • Scheren: steifes Vierkantrohr • Scheren-Gleitlager: wartungsfrei • Sicherheitsleisten: umlaufend, mit Quittier-Funktion • Rohrbruchventile: mechanisch im Zylinder, elektromagnetisch am Zylinder • Senk-Geschwindigkeit: einstellbar • Serienmäßig: Wartungsstützen, Überdruckventil, Konstantflussventil • Steuerspannung: 24 V • Betriebsspannung: 400 V/50 Hz • Steuerung: Hand-Bedienfeld für Heben/Senken, Totmann-Funktion • Kabellänge: 3 m • Lackierung: Plattform, Grundrahmen: RAL 5002 ultramarinblau, Scheren, bewegliche Teile: RAL 2010 signalorange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweden
Herstellerartikelnummer:
TL 2000B
Herstellername:
Edmolift Hebetechnik GmbH
Tragkraft:
2000 kg
Bauhöhe:
200 mm
Nutzhub:
820 mm
Plattform L x B:
1300 x 1000 mm
Hubzeit:
17 s
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, Doppel-Scherenhubtisch, Tisch, Hubtisch, Kompakthubtisch, Montagehubtische, Scherenhubwagen, Lasttransporthilfe, Scherenhubtisch, Hubtische, 7830103021, 30103021
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.936,85*
€ 4.163,63*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.016,75*
€ 4.164,14*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.075,54*
€ 4.223,55*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.092,10*
€ 4.240,29*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.411,35*
€ 4.752,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.752,36*
€ 5.655,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.692,90*
€ 5.584,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.524,95*
€ 5.384,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.501,37*
€ 5.356,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.411,35*
€ 5.249,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.