Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakthubtisch Traglast 1500kg 1700 mm x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakthubtisch Traglast 1500kg 1700 mm x 1200 mm
Kompakthubtisch Traglast 1500kg 1700 mm x 1200 mm
Kompakthubtisch Traglast 1500kg 1700 mm x 1200 mm
Kompakthubtisch Traglast 1500kg 1700 mm x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830103028
Hersteller:
     Edmolift
Herst.-Nr.:
     TM 1500B
EAN/GTIN:
     7340092801820
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Kompakthubtisch • 24-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter • Klemmschutzabstand zwischen allen beweglichen Teilen • Mit Sicherheitsventilen und mechanischen Sperren für Service- und Wartungsarbeiten • In unterschiedlichen Größen auswählbar • Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe • Mit Überlastschutz • Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen 4 Plattformseiten • PLC-Steuerung (speicherprogrammiert) mit Möglichkeit zur Programmierung von unterschiedlichen Funktionen • Elektrosystem gemäß IP 54, erfüllt die EU-Norm EN 1570-1 Hinweis: Für Montage- und Reparaturarbeiten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweden
Typ:
TM 1500B
Herstellerartikelnummer:
TM 1500B
Herstellername:
Edmolift Hebetechnik GmbH
Tragfähigkeit:
1500 kg
Hub:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, Doppel-Scherenhubtisch, Tisch, Hubtisch, Kompakthubtisch, Montagehubtische, Scherenhubwagen, Lasttransporthilfe, Scherenhubtisch, Hubtische, 7830103028, 30103028
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.726,53*
€ 4.917,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.726,54*
€ 4.917,92*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.715,71*
€ 4.917,92*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.781,70*
€ 4.978,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.903,87*
€ 5.308,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.308,08*
€ 6.316,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.233,01*
€ 6.227,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.031,85*
€ 5.987,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.003,95*
€ 5.954,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.903,87*
€ 5.835,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.