| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830103029 Herst.-Nr.: TA 1000 EAN/GTIN: 7340092801554 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Hubtisch, Einfachschere • Konstruktion, Herstellung: gemäß Europäischer Norm EN 1570-01 • Plattform: stabil, verwindungsfrei • Scheren: steifes Vierkantrohr • Scheren-Gleitlager: wartungsfrei • Sicherheitsleisten: umlaufend, mit Quittier-Funktion • Rohrbruchventile: mechanisch im Zylinder, elektromagnetisch am Zylinder • Senk-Geschwindigkeit: einstellbar • Serienmäßig: Wartungsstützen, Überdruckventil, Konstantflussventil • Steuerspannung: 24 V • Betriebsspannung: 400 V/50 Hz • Steuerung: Hand-Bedienfeld für Heben/Senken, Totmann-Funktion • Kabellänge: 3 m • Lackierung: Plattform, Grundrahmen: RAL 5002 ultramarinblau, Scheren, bewegliche Teile: RAL 2010 signalorange Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | Herstellerartikelnummer: | TA 1000 | Herstellername: | Edmolift Hebetechnik GmbH | Tragkraft: | 1000 kg | Bauhöhe: | 200 mm | Nutzhub: | 1300 mm | Plattform L x B: | 2000 x 800 mm | Hubzeit: | 16 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, Doppel-Scherenhubtisch, Tisch, Hubtisch, Kompakthubtisch, Montagehubtische, Scherenhubwagen, Lasttransporthilfe, Scherenhubtisch, Hubtische, 7830103029, 30103029 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.526,75* | € 4.700,98* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.682,17* | € 4.765,63* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.702,76* | € 4.788,07* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.746,42* | € 4.829,05* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.135,07* | € 5.441,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|