| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830103039 Herst.-Nr.: TZD 203 EAN/GTIN: 7340092801783 |
| |
|
| | |
| Hubplattformwagen • 12-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter • Klemmschutzabstand zwischen allen beweglichen Teilen • Stufenlose Absenkung • Mit Überlastschutz • Einfache Manövrierbarkeit • Zum sicheren Arbeiten in unterschiedlichen Arbeitshöhen • Entspricht EN ISO 3691-5:2014 Hinweis: Überall da zu nutzen, wo Lasten gehoben, montiert oder transportiert werden müssen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | Typ: | TZD 203 | Herstellerartikelnummer: | TZD 203 | Herstellername: | Edmolift Hebetechnik GmbH | Ausführung: | mit Doppelscheren | Tragfähigkeit: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen doppelschere, hub plattformwagen, Tisch, Hubtisch, Montagehubtische, Scherenhubwagen, Lasttransporthilfe, Hubplattformwagen, Hubtische, 7830103039, 30103039 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.899,16* | € 2.023,23* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.905,64* | € 2.023,24* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.901,32* | € 2.023,24* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.007,90* | € 2.227,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|