| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830103047 Herst.-Nr.: TBB-E, lackiert, RAL 2000 EAN/GTIN: 4052462060647 |
| |
|
| | |
| Staplertraverse Typ TBB-E für Big Bags • Stabile Stahlkonstruktion, lackiert • Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big Bags • Aufnahmen mit Abrutschsicherung für Big Bag-Schlaufen • Durchgehende Einfahrtaschen • Geeignet für Staplerbetrieb Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 2000 gelborange | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | TBB-E, lackiert, RAL 2000 | Herstellername: | Bauer GmbH | Maße B x T x H: | 610 x 650 x 145 mm | Tragfähigkeit: | 1000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Big Bag Hebekreuz, Big-Bag Traverse, Traversen für Big-Bags, Lagerregal-Traverse, Traverse für Lagerregal, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, bausack, Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Traverse, 7830103047, 30103047 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,33* | € 717,06* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,91* | € 717,08* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,53* | € 733,53* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,07* | € 737,53* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 950,58* | € 1.050,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|