Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindeschlauch 7,6cm x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölbindeschlauch 7,6cm x 120 cm
Ölbindeschlauch 7,6cm x 120 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830103306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163191490
EAN/GTIN:
     4332163191490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
Ölbindeschlauch
ölbindeschlauch 7,6cm x 122cm
Ölbindeschlauch • Passt sich problemlos den Unebenheiten des Bodens an • Besteht aus besonders saugstarkem Polypropylen • Ideal für die Eingrenzung und Aufnahme von Ölen, Kühl- und Lösungsmitteln, Wasser etc. • Nicht schwimmfähig • Aufnahmekapazität: ca. 4 Liter Öl pro Schlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gewicht:
0,41 kg
Länge:
1220 mm
Dicke:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: ölbindeschlauch, Ölbindemittel, Abstreumittel, Öl-Bindeschlauch, Vielzweckbinder, QR4030175, Bindemittel, 4332163191490, 7830103306, 30103306
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
20
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,79*
10
€ 4,90*
ab € 5,14*
€ 6,84*
4 Tage
100
10
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,00*
5 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 7,08*
Lager 214
102
1
€ 4,30*
ab € 5,96*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
1 Stück enthält 1.220 Millimeter (ab € 0,00489* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.