Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm
Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm
Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm
Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm
Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm
Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm
Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm
Pumpenset Niro für Lösemittel 1000 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830103948
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     0205-401
EAN/GTIN:
     4250155115791
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fass- und Behälterpumpen-Set • Motoren: erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt • Pumpwerke: wahlweise aus Polypropylen, Aluminium-Legierung oder Niro-Edelstahl • An/Aus-Schalter: leicht bedienbar • Anschlussspannung: 230 V • Kabellänge: 5 m Hinweis: Zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern! Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtungslose Bauweise der Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. • Lösemittel: leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc. • Elektropumpen-Set "Lösemittel": Motor, Pumpwerk, Lösemittelschlauch 2,0 m DN 25, leitfähige Schlaucheinbindung, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Gewicht:
14 kg
Herstellerartikelnummer:
0205-401
Herstellername:
Lutz Pumpen GmbH
Fördermenge:
95 l/min
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.894,80*
€ 1.977,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.855,49*
€ 1.977,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.948,52*
€ 2.036,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.978,78*
€ 2.060,49*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.023,80*
€ 2.195,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.195,82*
€ 2.613,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,83*
€ 2.570,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.080,63*
€ 2.475,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.068,22*
€ 2.461,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.026,86*
€ 2.411,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.023,80*
€ 2.408,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.023,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
137395
ab € 1.345,51*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 387,50*
Zubehör
Lutz
137421
ab € 122,25*
Zubehör
k.A.
180901
ab € 261,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.