| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830103949 Herst.-Nr.: 0205-501 EAN/GTIN: 4250155115845 |
| |
|
| | |
| Elektrisches Fass- und Behälterpumpen-Set • Motoren: erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt • Pumpwerke: wahlweise aus Polypropylen, Aluminium-Legierung oder Niro-Edelstahl • An/Aus-Schalter: leicht bedienbar • Anschlussspannung: 230 V • Kabellänge: 5 m Hinweis: Zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern! Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtungslose Bauweise der Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. • Lösemittel: leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc. • Elektropumpen-Set "Lösemittel": Motor, Pumpwerk, Lösemittelschlauch 2,0 m DN 25, leitfähige Schlaucheinbindung, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Gewicht: | 15 kg | Herstellerartikelnummer: | 0205-501 | Herstellername: | Lutz Pumpen GmbH | Fördermenge: | 77 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, explosionsgeschützte Pumpen, lutz pumpen für lösemittel, lösemittelpumpe, fasspumpe lösemittel, Fass-, und, Behälterpumpen, Pumpe, Fass-Zubehör, Absaugpumpe, Elektrische, elektrisch, Pumpen, 7830103949, 30103949 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.098,54* | € 2.199,38* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.053,22* | € 2.199,39* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.171,73* | € 2.266,17* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.198,79* | € 2.293,31* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.242,08* | € 2.449,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|