| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830105238 Herst.-Nr.: 4053569813945 EAN/GTIN: 4053569813945 |
| |
|
| | |
| Chromstiel, mit Bohrung, 2-teilig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 0,733 kg | Herstellerartikelnummer: | 832-2010 | Herstellername: | EVO-Products Blankenburg GmbH | Länge: | 1400 mm | Stiel-Ø: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,23* | € 12,04* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,10* | € 13,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,59* | € 13,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,71* | € 13,65* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,14* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|