Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InstantGEL Complete Gel-Handdesinfektion 400 ml Pumpflasche Alkoholbasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InstantGEL Complete Gel-Handdesinfektion 400 ml Pumpflasche Alkoholbasis
InstantGEL Complete Gel-Handdesinfektion 400 ml Pumpflasche Alkoholbasis
InstantGEL Complete Gel-Handdesinfektion 400 ml Pumpflasche Alkoholbasis
InstantGEL Complete Gel-Handdesinfektion 400 ml Pumpflasche Alkoholbasis
InstantGEL Complete Gel-Handdesinfektion 400 ml Pumpflasche Alkoholbasis
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830105631
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     5010424107976
EAN/GTIN:
     5010424107976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Handdesinfektion Deb® InstantGEL Complete • Gel für die Händehygiene ohne Wasser • Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid, humane und animale Influenzaviren. Keimreduktion: 99,999 % • Mit Pflege- und Feuchtigkeitskomplex (Panthenol, Glyzerin) • Angenehm erfrischende Wirkung • Vermindert Fremdgerüche auf der Haut • Gel, alkoholhaltig, unparfümiert • Wirkstoffe: 80 g Ethanol je 100 g Produkt • HACCP-bewertet • VAH-gelistet • Geprüft u. a. nach DIN EN 1500 • Gemeldet gemäß Biozid-Richtlinie 98/8/EG, BAuA: N-72594 Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-85654
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Gewicht:
0,395 kg
Inhalt:
0,4 l
Herstellerartikelnummer:
99076189
Herstellername:
SC Johnson Professional GmbH
Gebinde:
Pumpflasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,70*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,45*
€ 6,07*
6 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 6,17*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,60*
€ 6,23*
Lager 214
370
1
€ 4,30*
ab € 6,24*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0156* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STOKO
ISG1LVARDE
ab € 8,75*
Sonstiges
SCJohnson Professional
ISG1LDE
ab € 4,72*
Sonstiges
STOKO
ISG100MLDE
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.