Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle Mittelstück schwarz B500xT420xH70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle Mittelstück schwarz B500xT420xH70 mm
Fahrbahnschwelle Mittelstück schwarz B500xT420xH70 mm
Fahrbahnschwelle Mittelstück schwarz B500xT420xH70 mm
Fahrbahnschwelle Mittelstück schwarz B500xT420xH70 mm
Fahrbahnschwelle Mittelstück schwarz B500xT420xH70 mm
Fahrbahnschwelle Mittelstück schwarz B500xT420xH70 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830105687
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     47511
EAN/GTIN:
     4250912303386
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle, max. 10 km/h • Material: Neugummi • Einzelteile: sind selbstverbindend • 1 Reflektor je Seite • Richtgeschwindigkeit: max. 10 km/h • Höhe Fahrbahnschwelle: 75 mm • Gewicht je Meter: ca. 34 kg Lieferung: Inklusive Bodenankern. • Mittelstücke in gelb aus durchgefärbtem Elastomer, so bleibt die gelbe Farbe dauerhaft im Einsatz erhalten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
13 kg
Herstellerartikelnummer:
47511
Herstellername:
Dancop International GmbH
Höhe:
75 mm
Ausführung:
Mittelstück schwarz
Maße B x T:
500 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle grundelement, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle h 75 mm, Bodenschwelle, Temboschweller, Geschwindigkeitsdrossler, Geschwindigkeitsregulierung, Verkehrsberuhigung, Fahrbahnschwellen, Straßenschwelle, Bremsschwelle, 7830105687, 30105687
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,52*
€ 62,69*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,50*
€ 62,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,40*
€ 63,99*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,01*
€ 66,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 67,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.