Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger ECODust 2400 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesauger ECODust 2400 H
Industriesauger ECODust 2400 H
Industriesauger ECODust 2400 H
Industriesauger ECODust 2400 H
Industriesauger ECODust 2400 H
Industriesauger ECODust 2400 H
Industriesauger ECODust 2400 H
Industriesauger ECODust 2400 H
Industriesauger ECODust 2400 H
Artikel-Nr.:
     214B-7830106333
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     151-3031
EAN/GTIN:
     4250128203524
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sicherheits-Trockensauger ECODust 2400 • Schallgedämpfte Turboventilatoren. • Mobil: robustes, leichtgängiges Fahrwerk • Komfortabel: Schmutzbehälterabsenkung • Zyklonabscheider: für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial • Material Behälter: V2A-Edelstahl • Saugschlauch L x Ø: 3,5 m x 40 mm Hinweis: Für das Saugen von trockenen Stäuben geeignet – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln. Staubklasse H (2. Filterstufe) Effektive, einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung. Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung. Werkzeugloser Filterwechsel.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
151-3031
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Maße B x T x H:
480 x 530 x 1050 mm
Modell:
ECODust 2400 H
Spannung:
230 V
Schutzart:
IP 33
Leistung max.:
2400 W
Unterdruck max.:
210 mbar
Luftfördermenge:
6000 l/min
Schmutzbehälter max.:
25 l
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.610,88*
€ 1.819,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.823,52*
€ 2.030,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.821,78*
€ 2.075,80*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.865,46*
€ 2.082,13*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.788,36*
€ 2.083,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.083,84*
€ 2.479,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,45*
€ 2.406,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.892,97*
€ 2.252,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,98*
€ 2.203,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.814,94*
€ 2.159,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,36*
€ 2.128,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.