Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel eckig H600xB800 mm für Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beobachtungsspiegel eckig H600xB800 mm für Innen
Beobachtungsspiegel eckig H600xB800 mm für Innen
Beobachtungsspiegel eckig H600xB800 mm für Innen
Beobachtungsspiegel eckig H600xB800 mm für Innen
Beobachtungsspiegel eckig H600xB800 mm für Innen
Artikel-Nr.:
     214B-7830106545
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4053569073486
EAN/GTIN:
     4053569073486
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Beobachtungsspiegel EC, für Innen • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • UV-beständig • Teleskop-Wandhalterung, Länge 300–500 mm, einfache Montage und Einstellung des Blickfeldes • Anwendungsbereiche: Überwachung sowie Vermeidung von Unfällen und Diebstählen • Einsatz: im Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
3,56 kg
Herstellerartikelnummer:
4053569073486
Herstellername:
Dancop International GmbH
Spiegelfläche:
600 x 800 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
15–22 m
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Rundspiegel, Spiegel, 4053569073486, 7830106545, 30106545
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,31*
€ 171,93*
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 142,36*
€ 171,96*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 148,73*
€ 178,82*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 144,75*
€ 178,95*
Lager 214
12
Frei Haus
ab € 145,64*
€ 181,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.