| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830107010 Herst.-Nr.: DFFS-M-K EAN/GTIN: 4250912311176 |
| |
|
| | |
| Rammschutzsystem Delta, Pfosten • Geeignet für den Innen- und den Außenbereich • Verformt sich bei einer Kollision und geht dann wieder in den Ursprungszustand zurück • Material: Spezialkunststoff, flexibel • Reduziert Schäden an Fahrzeugen und Ware und minimiert Personenschäden • Hohe Warnwirkung • Einfache Montage • Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden • TÜV-geprüft • Endlosbauweise: Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Gewicht: | 13 kg | Herstellerartikelnummer: | DFFS-M-K | Herstellername: | Dancop International GmbH | Ausführung: | Kreuzpfosten | Maße H x Ø: | 1200 x 110 mm | Bodenplatte B x T x H: | 150 x 150 x 10 mm | Ø Bohrlöcher jeweils: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,44* | € 110,62* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,75* | € 110,63* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,54* | € 110,65* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,80* | € 118,67* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,39* | € 118,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|