Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelpfosten für Barriere Hotel H706xB600xD200 mm schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelpfosten für Barriere Hotel H706xB600xD200 mm schwarz/gelb
Mittelpfosten für Barriere Hotel H706xB600xD200 mm schwarz/gelb
Mittelpfosten für Barriere Hotel H706xB600xD200 mm schwarz/gelb
Mittelpfosten für Barriere Hotel H706xB600xD200 mm schwarz/gelb
Mittelpfosten für Barriere Hotel H706xB600xD200 mm schwarz/gelb
Mittelpfosten für Barriere Hotel H706xB600xD200 mm schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830107018
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFVBD-M
EAN/GTIN:
     4250912311558
Suchbegriffe:
Rammschutzsystem-Pfosten
Rammschutzsystem-Standpfosten
Pfosten für Barriere Hotel • Spezialkunststoff, flexibel, Recycelbarkeit 100 % • Für den Außen- und Innenbereich geeignet • Signalgelb, mit hoher Warnwirkung • Einfache und schnelle Montage • Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden • Endlosbauweise, Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar • Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück • Vom TÜV geprüft und bestätigt • Trennt Verkehrswege und sichert Betriebsabläufe • Wiederstand getestet in Joule 10000 J • Entspricht Fahrzeuggewicht 5000 kg • Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit 7,2 km/h • Betriebstemperaturbereich –10° bis +50° • Entspricht Aufprallwinkel 90° • Umwelt CO2/m³ 20 kg Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Herstellerartikelnummer:
DFVBD-M
Herstellername:
Dancop International GmbH
Höhe:
706 mm
Ø:
200 mm
Ausführung:
Mittelpfosten
Breite:
1000 mm
Bodenplatte B x T x H:
225 x 225 x 10 mm
Ø Bohrlöcher jeweils:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten, Sicherheits-Absperrung, Verkehrsbarriere, Absperrung, 7830107018, 30107018
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,84*
€ 250,35*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,27*
€ 250,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,56*
€ 250,38*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,36*
€ 265,67*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,46*
€ 269,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.