Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel B750xH350xD76 mm gelb/schwarz Stahl beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbügel B750xH350xD76 mm gelb/schwarz Stahl beschichtet
Rammschutzbügel B750xH350xD76 mm gelb/schwarz Stahl beschichtet
Rammschutzbügel B750xH350xD76 mm gelb/schwarz Stahl beschichtet
Artikel-Nr.:
     214B-7830107144
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     30-20-
EAN/GTIN:
     4250912302655
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel
Rammschutzbügel für Innenbereich, pulverbeschichtet • Ermöglicht einen effektiven Schutz von Inventar, Maschinen und Gebäuden • Hohe Erkennbarkeit durch die gelbe Beschichtung in Kombination mit schwarzen Markierungsstreifen • Aus hochwertigem Stahl • Balken und Bügel haben einen Ø von 76 mm • Farbe: pulverbeschichtet ahnlich RAL 1023 verkehrsgelb • Befestigung per Bodenanker FIX 1(optional lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
11 kg
Herstellerartikelnummer:
30-20-
Herstellername:
Dancop International GmbH
Höhe:
350 mm
Breite:
750 mm
Bodenplatte:
195 x 120 mm
Ø Durchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzbalken, Anfahrschutz, Rammschutzbalken, Rammschutz, 7830107144, 30107144
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,17*
€ 102,62*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,85*
€ 102,63*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,30*
€ 102,66*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,21*
€ 110,21*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,78*
€ 118,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.