Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfhahn 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfhahn 2
Zapfhahn 2
Zapfhahn 2
Artikel-Nr.:
     214B-7830108245
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2800
EAN/GTIN:
     4250101102479
Suchbegriffe:
Fasshahn
PTFE-Dichtung
Zapfhahn
fasshahn 2" messing
Sicherheitszapfhahn, Messing (2") • Material: Messing • Mit PTFE-Dichtung • Gewinde: 50,8 mm (2") • Selbstschließend • Für viskose Flüssigkeiten > 30 SAE Hinweis: Für die sichere und kontrollierte Entnahme von Gefahrstoffen aus Fässern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3 kg
Herstellerartikelnummer:
2800
Herstellername:
asecos GmbH
Weitere Suchbegriffe: zapfhahn messing, zapfhahn, Füllstandsanzeiger, Abfüllhilfe, Ablasshahn, Fass-Zubehör, Fass-Werkzeuge, Edelstahl, Zapfhähne, Fasstrichter, Fass-Sicherheitsventile, Fasszubehör, 7830108245, 30108245
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 151,66*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 128,01*
€ 153,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 153,98*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,02*
€ 154,03*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,86*
€ 158,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
16769 - B.19287
ab € 247,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.