| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830108248 Herst.-Nr.: 2776 EAN/GTIN: 4250101102417 |
| |
|
| | |
| Füllstandsanzeiger • Material: Stahl verchromt • Passend für Fasshähne 19,05 mm (3/4") Hinweis: Ermöglicht das Abfüllen in montiertem Zustand. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,9 kg | Herstellerartikelnummer: | 2776 | Herstellername: | asecos GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubkappen-öffner, Fassknacker, Fassöffner, Fassfüllstandsanzeige, Füllstandsanzeige Fässer, Füllstandsanzeige für Fässer, füllstandsanzeige fässer, Füllstandsanzeiger, Fass-Zubehör, Füllstandanzeiger, Fass-Werkzeuge, Edelstahl, Zapfhähne, Fasstrichter, Fass-Sicherheitsventile, Messgerät, Fasszubehör, 7830108248, 30108248 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,96* | € 44,12* | | | | | 45 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,99* | € 48,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,45* | € 50,71* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,40* | € 53,46* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,21* | € 61,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|