Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsamml. 1x120 l Fahrb. mit Deckel schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsamml. 1x120 l Fahrb. mit Deckel schw.
Abfallsamml. 1x120 l Fahrb. mit Deckel schw.
Abfallsamml. 1x120 l Fahrb. mit Deckel schw.
Artikel-Nr.:
     214B-7830109099
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560520418
EAN/GTIN:
     4250560520418
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Abfallsammler, 1-fach • Material: verzinktes Stahlrohrgestell • Kunststoffdeckel: mit Klemmeinsatz • Schnell aufzubauen • Platzsparend Hinweis: Geeignet für 120-l-Müllsäcke mit Tragegriff.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
2,93 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5988
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Ausführung:
fahrbar, mit Deckel
Maße B x T x H:
860 x 350 x 45 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Gewicht ca.:
2,5 kg
Deckelfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wand, abfallsackhalter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Müllbehälter, Abfalleimer, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, Abfallsystem, Müllsammler, Sammler, 7830109099, 30109099
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 38,51*
€ 49,44*
7 Tage
14
€ 5,99*
ab € 37,34*
€ 49,48*
€ 5,95*
ab € 38,02*
€ 50,25*
5 Tage
13
€ 4,95*
ab € 40,13*
€ 51,24*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 53,15*
€ 69,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.