Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpe B2Vario Niro28-R DLNennmaß: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpe B2Vario Niro28-R DLNennmaß: 500 mm
Pumpe B2Vario Niro28-R DLNennmaß: 500 mm
Pumpe B2Vario Niro28-R DLNennmaß: 500 mm
Pumpe B2Vario Niro28-R DLNennmaß: 500 mm
Pumpe B2Vario Niro28-R DLNennmaß: 500 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830113828
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     0201-510
EAN/GTIN:
     4250155195199
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe für den Laborbetrieb • Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel • Drehzahlregulierung: stufenlos • Anschlussspannung: 230 V • Kabellänge: 3 m Lieferung: Pumpe. Hinweis: Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Gewicht:
3 kg
Herstellerartikelnummer:
0201-510
Herstellername:
Lutz Pumpen GmbH
Fördermenge:
68 l/min.
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe, tauchrohr, Fass-, und, Behälterpumpen, Durchflusszähler, elektronisch, Pumpe, Fass-Zubehör, Absaugpumpe, Elektrische, elektrisch, Pumpen, 7830113828, 30113828
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,32*
€ 648,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,23*
€ 648,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,35*
€ 674,83*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,57*
€ 708,67*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 654,10*
€ 717,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,67*
€ 843,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,51*
€ 821,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,00*
€ 783,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,31*
€ 773,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 637,30*
€ 758,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,57*
€ 749,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 384,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.