Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenset B2 Vario Niro Nennmaß: 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpenset B2 Vario Niro Nennmaß: 700 mm
Pumpenset B2 Vario Niro Nennmaß: 700 mm
Pumpenset B2 Vario Niro Nennmaß: 700 mm
Pumpenset B2 Vario Niro Nennmaß: 700 mm
Pumpenset B2 Vario Niro Nennmaß: 700 mm
Pumpenset B2 Vario Niro Nennmaß: 700 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830113942
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     0205-031
EAN/GTIN:
     4250323300462
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fasspumpen-Set für den Laborbetrieb • Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel • Drehzahlregulierung: stufenlos • Anschlussspannung: 230 V • Länge Druckschlauch: 1,5 m • Kabellänge: 3 m Lieferung: Pumpe, Schlauchanschluss, PVC-Schlauch, 2 x Schlauchschelle, Aufhängevorrichtung, Zapfventil Hinweis: Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Gewicht:
3,8 kg
Herstellerartikelnummer:
0205-031
Herstellername:
Lutz Pumpen GmbH
Fördermenge:
68 l/min.
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe, tauchrohr, Fass-, und, Behälterpumpen, Durchflusszähler, elektronisch, Pumpe, Fass-Zubehör, Absaugpumpe, Elektrische, elektrisch, Pumpen, 7830113942, 30113942
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,07*
€ 738,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,70*
€ 738,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,39*
€ 769,38*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,30*
€ 810,14*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 747,53*
€ 818,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,14*
€ 964,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,95*
€ 949,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,90*
€ 912,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,65*
€ 898,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 739,55*
€ 880,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,30*
€ 861,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
117582
ab € 869,48*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 384,99*
Zubehör
Lutz
194183
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.