| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830121336 Herst.-Nr.: 31984 EAN/GTIN: 4332163312949 |
| |
|
| | |
| SAFE Tank Gefahrstofflager, Kombination • Seitenwand- und Dachbleche aus verzinkten Trapezblechen • Standtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss (Anschlag DIN rechts) und Drückergarnitur • Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech (S 235JR), feuerverzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt • Befahrbare Gitterroste, herausnehmbar und verzinkt • Dreiseitige Spritzschutzwand leitet austretende Flüssigkeit undichter Gebinde in die Auffangwanne • Alu-Überfahrbrücke ermöglicht leichtes Be- und Entladen • Vorschriftengerechte und sichere Aufbewahrung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen • Konstruktion mit ortsgebundener Statik in 7 kranbaren Varianten • Mit Hubwagen befahrbar • Ausführung für nicht brennbare wassergefährdende Medien (GHS Kategorie 1-4) • CE-Kennzeichen mit Leistungserklärung Hinweis: Flächenlast: 1.000 kg/m², Dach-Schneelast: 110 kg/m², abschließbare Lagerräume von 2 bis 32 m². Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | 3000 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 31984 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | Wannenvolumen: | 3x 1030 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gefahrstoffcontainer, Sicherheits-Materialcontainer, Überfahrbrücken, Gefahrgutlager, Sicherheitstanks, Gefahrstoffaußenlager, Container, Gitterrostregale, Isolierte, Umwelttank, Gefahrgutlager-Container, Außenlager, Gefahrgut-Container, 7830121336, 30121336 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.658,56* | € 9.994,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9.419,65* | € 9.994,46* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.919,55* | € 10.255,43* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.061,73* | € 10.397,43* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 11.272,62* | € 12.034,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|