| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830121342 Herst.-Nr.: 1938 EAN/GTIN: 4330816862124 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außenwandlackierung für SAFE Tank Gefahrstofflager, Kombination • Außenwandlackierung in RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002 • Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel • Vormontiert, für SAFE Tank Gefahrstofflager-Kombinationen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 1938 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | geeignet für: | 5000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckhaus Montage, Montage (Mehrzweckhaus), Montagedienst Container, Vormontage Container, Containerlackierung, Gefahrstoffcontainerlackierung, Lackierung (Mehrzweckhaus), Lackierung Container, Lackierung Gasflaschendepot, Lackierung Gefahrstoffcontainer, Lackierung Lagercontainer, Lackierung Wohncontainer, Lagercontainer Lackierung, Mehrzweckhaus Lackierung, Toilettenbox Lackierung, Wohncontainerlackierung, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, säbu gefahrstoffcontainer, lackierung (mehrzweckhaus), Sicherheits-Materialcontainer, Lagercontainer, Umweltcontainer-Zubehör, Überfahrbrücken, Lackierung, Gefahrgutlager, Sicherheitstanks, Container, Gitterrostregale, Isolierte, Umwelttank, Außenlager, Gefahrgut-Container, Materialcontainer, 7830121342, 30121342 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.825,81* | € 1.978,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.836,32* | € 1.978,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.836,29* | € 1.987,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.196,11* | € 2.445,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2.908,93* | € 3.081,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|