Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container 600 l Standard mit Kunststoffpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container 600 l Standard mit Kunststoffpalette
Container 600 l Standard mit Kunststoffpalette
Artikel-Nr.:
     214B-7830140003
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2511
EAN/GTIN:
     4332163189138
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
Palettencontainer IBC • Mit Kunststoffpalette • Innenbehälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, hochmolekular • Rahmen: Stahlrohrrahmen, fest mit der Palette verbunden • Stapelbar (3-fach bei Lagerung, 2-fach bei Transport), bei einer Dichte bis 1,4 • 4-seitig mit Stapler einfahrbar • Einfüll- und Auslauföffnung: plombiert • Auslaufhahn: fest integriert, zusätzlicher Auslaufbogen (NW 50 mm) • Witterungs- und chemikalienbeständig • Reinigungsfreundlich • Lebensmittelecht, beständig für viele Füllgüter Hinweis: Für die vorschriftsmäßige Lagerung sowie die Nutzung als sichere Transportverpackung geeignet. Keine Zulassung für Gefahrgüter.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
49 kg
Inhalt:
600 l
Made in Germany:
ja
Maße B x T x H:
1200 x 800 x 1013 mm
Einfüllöffnung:
NW 225 mm
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, Halbpalettencontainer, Paletten-Container, Palettencontainer, palettencontainer kunststoff, paletten container, ibc-container alpha paletten, Container, Paletten-, Gefahrgut-Container, Gefahrgutcontainer, und, Gefahrstoffbehälter, Gefahrgutlager, IBC-Palettencontainer, Gefahrstoffcontainer, 7830140003, 30140003
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,32*
€ 368,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,67*
€ 368,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,02*
€ 368,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,47*
€ 375,57*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,61*
€ 406,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,21*
€ 467,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,18*
€ 433,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,27*
€ 415,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 342,29*
€ 407,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.