Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch 150 kg TF15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtisch 150 kg TF15
Scherenhubtisch 150 kg TF15
Artikel-Nr.:
     214B-7830201175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820239
EAN/GTIN:
     4332163820239
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scherenhubtisch, fahrbar, Modell TF • Einsatzgebiet: Montage- und Reparaturarbeiten • Individuell einstellbare Arbeitshöhe • Steuerung per Handgriff • Stufenlose Höhenverstellung • Hydraulikpumpen mit Überdruckventil • Beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz • Polyurethanrollen, für leisen und leichten Lauf • Acryl-Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb, doppelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
46 kg
Tragkraft:
150 kg
Gewicht ca.:
46 kg
Modell:
TF 15
höhenverstellbar:
220–720 mm
Plattformbreite:
450 mm
Plattformlänge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, einfachscheren hebebühne, Scherenhubtisch, -Hubtische, Hubtische, Tisch, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Lasttransporthilfen, Tische, Hydraulischer, Scherenhubtische, Lasttransporthilfe, 4332163820239, 7830201175, 30201175
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
Frei Haus
ab € 319,86*
€ 369,17*
1 Tag
117
Frei Haus
ab € 313,60*
€ 370,33*
1 Tag
117
Frei Haus
ab € 333,96*
€ 386,07*
5 Tage
112
Frei Haus
ab € 338,69*
€ 389,01*
Lager 214
116
Frei Haus
ab € 399,06*
€ 470,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,12*
€ 559,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,72*
€ 547,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,16*
€ 517,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,97*
€ 505,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,06*
€ 474,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.