Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch 750 kg TF 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtisch 750 kg TF 75
Scherenhubtisch 750 kg TF 75
Artikel-Nr.:
     214B-7830201176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820246
EAN/GTIN:
     4332163820246
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scherenhubtisch, fahrbar, Modell TF • Einsatzgebiet: Montage- und Reparaturarbeiten • Individuell einstellbare Arbeitshöhe • Steuerung per Handgriff • Stufenlose Höhenverstellung • Hydraulikpumpen mit Überdruckventil • Beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz • Polyurethanrollen, für leisen und leichten Lauf • Acryl-Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb, doppelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
125 kg
Tragkraft:
750 kg
Gewicht ca.:
125 kg
Modell:
TF 75
höhenverstellbar:
420–990 mm
Plattformbreite:
510 mm
Plattformlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, einfachscheren hebebühne, Scherenhubtisch, -Hubtische, Hubtische, Tisch, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Lasttransporthilfen, Tische, Hydraulischer, Scherenhubtische, Lasttransporthilfe, 4332163820246, 7830201176, 30201176
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
Frei Haus
ab € 631,20*
€ 697,71*
3 Tage
51
Frei Haus
ab € 618,47*
€ 700,98*
7 Tage
51
Frei Haus
ab € 643,94*
€ 715,39*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 666,67*
€ 735,99*
Lager 214
51
Frei Haus
ab € 727,00*
€ 820,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,84*
€ 976,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,05*
€ 959,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,00*
€ 917,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,49*
€ 899,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 741,93*
€ 882,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,00*
€ 865,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.