| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830201207 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163820567 EAN/GTIN: 4332163820567 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Transportsystem, Typ XY, Komplett-Set • Zum sicheren Transportieren von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkskomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich • Transport von hohen Lasten erfolgt durch stabile 3-Punkt-Auflage • Wartungsfrei • Niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung • Doppelrollen: statt breiter Rollen sorgen für geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien • Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot Hinweis: Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Typ: | XY12 | Tragkraft: | 24 t | Gewicht ca.: | 101 kg | Anzahl Rollen: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Transportfahrwerk, Schwerlast-Transportsystem, Fahrwerk, Transport-Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 7830201207, 30201207 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.109,05* | € 1.186,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.085,92* | € 1.186,27* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.175,49* | € 1.255,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.187,74* | € 1.276,79* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.145,67* | € 1.280,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|