Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk Y8 verstellbar Tragk. 8 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk Y8 verstellbar Tragk. 8 t
Fahrwerk Y8 verstellbar Tragk. 8 t
Artikel-Nr.:
     214B-7830201230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163821366
EAN/GTIN:
     4332163821366
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk
Schwerlast-Transportsystem, Typ Y • Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten • Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich • Transport von hohen Lasten durch eine stabile 3-Punkt-Auflage • Fahrwerke: praktisch wartungsfrei • Sehr niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung • Doppelrollen: für sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien • Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot Hinweis: Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
27,34 kg
Typ:
Y8
Höhe:
110 mm
Tragkraft:
8 t
Gewicht ca.:
30 kg
Material Rollen:
Polyurethan
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Anzahl Rollen:
8
Weitere Suchbegriffe: schwerlastroller, Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Schwerlast-Transportsystem, Fahrwerk, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 7830201230, 30201230
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 340,15*
€ 392,12*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 343,64*
€ 395,70*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 342,63*
€ 397,91*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 367,74*
€ 419,65*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 384,02*
€ 453,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,19*
€ 525,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,55*
€ 494,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 398,67*
€ 474,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,02*
€ 456,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821335
ab € 407,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.