Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Gabelhubwagen Tragl. 1,0t Gabel 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Gabelhubwagen Tragl. 1,0t Gabel 1150 mm
Elektro-Gabelhubwagen Tragl. 1,0t Gabel 1150 mm
Elektro-Gabelhubwagen Tragl. 1,0t Gabel 1150 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830203183
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     E-BF
EAN/GTIN:
     4260151126110
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
Gabelhubwagen
Elektro-Gabelhubwagen E-BF • Kompakte Bauweise für beengte Raumverhältnisse und mittlere Wegstrecken • Elektrisches Heben, Senken und Fahren • Ergonomischer Deichselkopf • Elektromagnetische Bremsen • Betriebsstundenzähler • Internes Ladegerät mit automatischer Abschaltung, an jeder Steckdose aufzuladen • Mit Batterie- und Ladestandsanzeige • Zur Mitnahme auf dem Lkw und für den Einsatz an Containern oder im Lagerbereich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
E-BF
Herstellername:
Gesutra GmbH
Hubhöhe:
200 mm
Gesamtbreite:
565 mm
Hublast:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Handgabelhubwagen, Handhubwagen, Paletten-Hubwagen, Palettenhubwagen, Paletthubwagen, elektrische hubwagen, Hubwagen, Elektrogabelhubwagen, 7830203183, 30203183
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.148,49*
€ 2.288,51*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.284,31*
€ 2.434,46*
€ 4,95*
ab € 2.405,96*
€ 2.553,97*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.359,39*
€ 2.602,91*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.480,54*
€ 2.639,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.602,91*
€ 3.097,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.560,30*
€ 3.046,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,43*
€ 2.907,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.411,76*
€ 2.869,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.363,52*
€ 2.812,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.359,39*
€ 2.807,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.