| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830205511 Herst.-Nr.: RSA-230.002 EAN/GTIN: 4035694005938 |
| |
|
| | |
| Räder mit Luftbereifung, Ø 230 mm • Luftbereifung für den Einsatz auf schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien • Gehäuse: verzinkt mit Feststeller (VG = verzinktes Gehäuse) • Tragkraft: 390 kg mit Luftbereifung • Aufpreis: pro Satz bei Umrüstung von thermoplastischer Gummibereifung auf Luftbereifung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | RSA-230.002 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Ausführung: | für 160 mm (VG) mit Feststeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Variofit, Transportwagen-Zubehör, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Gitterwagen, Luftreifen, Zubehör, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, 7830205511, 30205511 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 80,46* | € 105,20* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 90,07* | € 111,67* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 91,17* | € 118,66* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 96,02* | € 119,09* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 95,97* | € 119,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 22,7925* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|