| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830205830 Herst.-Nr.: RSA-230.003 EAN/GTIN: 4035694005945 |
| |
|
| | |
| Räder mit Luftbereifung, Ø 230 mm • Luftbereifung für den Einsatz auf schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien • Gehäuse: verzinkt mit Feststeller (VG = verzinktes Gehäuse) • Tragkraft: 390 kg mit Luftbereifung • Aufpreis: pro Satz bei Umrüstung von thermoplastischer Gummibereifung auf Luftbereifung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Herstellerartikelnummer: | RSA-230.003 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Ausführung: | für 200 mm (VG) mit Feststeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Variofit, Transportwagen-Zubehör, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Gitterwagen, Luftreifen, Zubehör, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, 7830205830, 30205830 |
| | |
| |