Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladef, ESD 1130 x 624 x 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 2 Ladef, ESD 1130 x 624 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 1130 x 624 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 1130 x 624 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 1130 x 624 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 1130 x 624 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 1130 x 624 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 1130 x 624 x 980 mm
Tischwagen 2 Ladef, ESD 1130 x 624 x 980 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830206176
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.557
EAN/GTIN:
     4035694009929
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Tischwagen • L-Profil-Bodenkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig, schlag- und kratzfest • Plattformen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten (lichtgrau) • Etagen aus Winkelstahl, Böden sind eingehängt, herausnehmbar und variabel einsetzbar • 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen • Bereifung aus grauem, elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge (spurlos), Faden- und Fußschutz • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Baukastensystem
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
sw-600.557
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Tragkraft:
250 kg
Außenmaße B x T x H:
625 x 1125 x 1010 mm
Ladefläche B x T:
595 x 985 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd etagenwagen, Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Schiebebügelwagen, ESD-Schiebebügelwagen, 7830206176, 30206176
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,50*
€ 330,76*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 303,02*
€ 331,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,36*
€ 337,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,87*
€ 354,06*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,98*
€ 398,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,14*
€ 473,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,42*
€ 446,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,17*
€ 440,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 362,99*
€ 431,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 990,07*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.222,27*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.334,99*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.481,31*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.227,31*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.458,30*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.367,77*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.508,06*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 710,32*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,58*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,92*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 541,76*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 540,00*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 586,47*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 733,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.