Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schw Tischw 3 Ladef, ESD 1390 x 800 x 915 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schw Tischw 3 Ladef, ESD 1390 x 800 x 915 mm
Schw Tischw 3 Ladef, ESD 1390 x 800 x 915 mm
Schw Tischw 3 Ladef, ESD 1390 x 800 x 915 mm
Schw Tischw 3 Ladef, ESD 1390 x 800 x 915 mm
Schw Tischw 3 Ladef, ESD 1390 x 800 x 915 mm
Schw Tischw 3 Ladef, ESD 1390 x 800 x 915 mm
Schw Tischw 3 Ladef, ESD 1390 x 800 x 915 mm
Schw Tischw 3 Ladef, ESD 1390 x 800 x 915 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830206179
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-800.662
EAN/GTIN:
     4035694012158
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
esd tischwagen
Schwerer ESD-Tischwagen, 3 Ladeflächen • L-Profil-Bodenkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig, schlag- und kratzfest • Plattformen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten (lichtgrau) • Etagen aus Winkelstahl, Böden sind eingehängt, herausnehmbar und variabel einsetzbar • 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen • Bereifung aus grauem, elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge (spurlos), Faden- und Fußschutz • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Baukastensystem
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
sw-800.662
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Tragkraft:
500 kg
Außenmaße B x T x H:
800 x 1390 x 920 mm
Ladefläche B x T:
800 x 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Schiebebügelwagen, ESD-Schiebebügelwagen, Etagenwagen, 7830206179, 30206179
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,34*
€ 750,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,10*
€ 750,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,97*
€ 793,77*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,56*
€ 805,67*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,92*
€ 895,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,24*
€ 1.065,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,21*
€ 1.054,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,68*
€ 998,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,54*
€ 981,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 808,55*
€ 962,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,92*
€ 949,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 990,07*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.222,27*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.334,99*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.481,31*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.227,31*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.458,30*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.367,77*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.508,06*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 710,32*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,58*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,92*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 541,76*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 540,00*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 586,47*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 733,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.