| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830206315 Herst.-Nr.: sw-405.001/LG EAN/GTIN: 4035694055919 |
| |
|
| | |
| Materialständer, mit Rand • Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Plattform aus Stahlblech mit allseitigem Rand, 18 mm • Höhenverstellung im Raster von 25 mm • Sichere Arretierung durch Federriege • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Für sitzende und stehende Tätigkeiten Hinweis: Für Kunststoffkästen und Drahtkörbe. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | sw-405.001/LG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 150 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 132,54* | € 162,73* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,36* | € 165,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,99* | € 166,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 137,15* | € 168,15* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,82* | € 186,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|