Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 300mm RR110.B80Platte,Elastik schw.,KL RR110.B80.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 300mm RR110.B80Platte,Elastik schw.,KL RR110.B80.300
Bockrolle 300mm RR110.B80Platte,Elastik schw.,KL RR110.B80.300
Bockrolle 300mm RR110.B80Platte,Elastik schw.,KL RR110.B80.300
Bockrolle 300mm RR110.B80Platte,Elastik schw.,KL RR110.B80.300
Artikel-Nr.:
     214B-7830207495
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.B80.300
EAN/GTIN:
     4021885078942
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle RR100.B80 • Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt • Lauffläche: Elastikreifen, schwarz • Radkörper: Aluminium • Kugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Gewicht:
19,08 kg
Herstellerartikelnummer:
RR110.B80.300
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Weitere Suchbegriffe: Transportrolle, Rolle, 7830207495, 30207495
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 168,39*
€ 201,91*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 167,71*
€ 204,25*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 215,84*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 186,98*
€ 231,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 223,25*
€ 264,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.