| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830219078 Herst.-Nr.: 4021885042837 EAN/GTIN: 4021885042837 |
| |
|
| | |
| Rollständer, Allseitenrolle • Ständer mit 3-Fuß-Konstruktion • Stecksystem bei Montage der Füße • Stufenlose Höhenverstellung • Material Allseitenrollen: Kunststoff • Durchmesser Allseitenrollen: 50 mm *Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowakei | Gewicht: | 7,22 kg | Herstellerartikelnummer: | ROLLST.A | Herstellername: | BS Rollen GmbH | Höhe: | 630–1100 mm | Tragkraft: | 100* kg | Rollenbreite: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollständer für Materialzufuhr, rollbock materialstütze, Ständer, Rollenbahnen, Lager-Fördertechnik, Rollenständer, Dreibein-Rollenständer, Förderbänder, Fördertechnik, Rollständer, 7830219078, 30219078 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 172,99* | € 206,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,28* | € 207,79* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,02* | € 209,80* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,49* | € 215,55* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,82* | € 237,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|