Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollständer V-förmig 200mm Rollenbreite Höhenverst.670-1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollständer V-förmig 200mm Rollenbreite Höhenverst.670-1100mm
Rollständer V-förmig 200mm Rollenbreite Höhenverst.670-1100mm
Rollständer V-förmig 200mm Rollenbreite Höhenverst.670-1100mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830219080
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885042714
EAN/GTIN:
     4021885042714
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Rollständer, V-förmig • Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion • Stecksystem bei Montage der Füße • Stufenlose Höhenverstellung • Material Tragrolle: stahlverzinkt • Durchmesser Tragrolle: 50 mm • Wandstärke: 1,5 mm *Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowakei
Gewicht:
6,85 kg
Herstellerartikelnummer:
ROLLST..V
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Höhe:
670–1100 mm
Tragkraft:
100* kg
Rollenbreite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Rollständer für Materialzufuhr, rollbock materialstütze, Ständer, Rollenbahnen, Lager-Fördertechnik, Rollenständer, Dreibein-Rollenständer, Förderbänder, Fördertechnik, Rollständer, 7830219080, 30219080
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,14*
€ 104,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,97*
€ 110,62*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 126,43*
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 128,60*
Lager 214
39
Frei Haus
ab € 127,48*
€ 158,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.