| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830221514 Herst.-Nr.: N100.B10.127 EAN/GTIN: 4021885002671 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Lenkrolle N100.B10 • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Geschlossener Gabelkopf • Rollenlager • Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Material Radkörper: Kunststoff • Material Rad: Kunststoff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 2,56 kg | Herstellerartikelnummer: | N100.B10.127 | Herstellername: | BS Rollen GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrollen 125 mm, Räder, Polyamid-Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830221514, 30221514 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,88* | € 25,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,96* | € 26,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,83* | € 27,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,89* | € 27,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,65* | € 28,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|