| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830221768 Herst.-Nr.: L400.B44.101 EAN/GTIN: 4021885120566 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle L400.B44 • Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche: thermoplastischer Gummi, grau • Radkörper: Kunststoff • Rollenlager Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,614 kg | Herstellerartikelnummer: | L400.B44.101 | Herstellername: | BS Rollen GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 100 mm, apparaterolle, Räder, Transportgeräterollen, Transportrolle, und, Rollen, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830221768, 30221768 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,01* | € 5,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,17* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,28* | € 5,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,44* | € 6,27* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,76* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|