| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830231135 Herst.-Nr.: LS420.B61.125 EAN/GTIN: 4021885083335 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Feststeller, L520/LS420/LSS420/L420.B61 • Gehäuse Stahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche Elastik-Reifen, blau • Kunststoff-Radkörper • Rollenlager Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 1,283 kg | Herstellerartikelnummer: | LS420.B61.125 | Herstellername: | BS Rollen GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 125 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830231135, 30231135 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,34* | € 16,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,69* | € 18,52* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,65* | € 18,93* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,16* | € 20,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,22* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|