| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830251165 Herst.-Nr.: 8711755011037 EAN/GTIN: 8711755011037 |
| |
|
| | |
| Bau-, Universal- und Futter-Schubkarre TK-100 • 100-Liter-Polypropylenmulde: Stärke 3,5 mm, hitzebeständig bis 80 °C, mit UV-Stabilisator • Verstärkter Stahlrohrrahmen: pulverbeschichtet, Stärke 1,5 mm, Ø 30 mm, mit Querverstrebung, Verschleißschutzkufen, Wannenstütz- und Kippbügel • Bereifung: Luftrad 400 x 100 mm, mit PP-Felge und Rollenlager Hinweis: Lieferung erfolgt unmontiert. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Niederlande | Gewicht: | 9,8 kg | Herstellerartikelnummer: | FO01103 | Herstellername: | Altrad Lescha Atika GmbH | Ausführung: | Schubkarre TK-100 | Breite gesamt: | 590 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre 100 l, baukarre, schiebkarre luftrad, Transportgerät, Futter-Schubkarre, Transportkarre, Kunststoff-Schubkarre, 7830251165, 30251165 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,62* | € 143,79* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,97* | € 148,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 125,43* | € 151,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 125,63* | € 151,79* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,24* | € 225,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|