| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830301230 Herst.-Nr.: 8931-00-S10227 EAN/GTIN: 4317784636803 |
| |
|
| | |
| Universal-Stahlschrank, 4 Fachböden • Stabiler Stahlkorpus für Werkstatt und Betrieb • Stahlblech-Gehäuse, verschweißt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Flügeltüren in Drehbolzen gelagert mit ca. 110° Öffnungswinkel • Türen mit Rundgriffschloss, dreiriegelig, mit 2 Schlüsseln • Fachböden mit 15mm-Raster-Höhenverstellung, verzinkt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 4317784636803 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Maße B x T x H: | 1200 x 500 x 1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Materialschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830301230, 30301230 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,84* | € 480,20* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,02* | € 480,20* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 442,00* | € 538,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,34* | € 580,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|