Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtisch Multi4motion B1280xT700xH730-1330 mm Basic starter Tischplatte Hartl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemtisch Multi4motion B1280xT700xH730-1330 mm Basic starter Tischplatte Hartl
Systemtisch Multi4motion B1280xT700xH730-1330 mm Basic starter Tischplatte Hartl
Systemtisch Multi4motion B1280xT700xH730-1330 mm Basic starter Tischplatte Hartl
Artikel-Nr.:
     214B-7830302280
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     520900-9024
EAN/GTIN:
     4004734783624
Suchbegriffe:
Tischplatte
Grundtisch
Multi4easy
Systemtisch
Systemtisch Multi4motion, Basic starter • Mit 30-mm-Hartlaminatplatte lichtgrau • Elektrisch höhenverstellbar, Handtaster mit digitaler Höhenanzeige • Tischgestell pulverbeschichtet ESD lichtgrau • Fuß-Seitenverkleidung mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
520900-9024
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Tragkraft:
200 kg
Maße B x T:
1280 x 700 mm
Höhenverstellung:
730–1250
Weitere Suchbegriffe: Melaminplatte, 7830302280, 30302280
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.742,29*
€ 1.895,82*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.814,56*
€ 2.045,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.045,45*
€ 2.434,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,06*
€ 2.389,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,15*
€ 2.263,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.865,99*
€ 2.220,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.828,68*
€ 2.176,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,56*
€ 2.159,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.