Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungstisch OK-2M-A5B1685xT800xH728-1328 mm elektr. verstellbar Tischplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungstisch OK-2M-A5B1685xT800xH728-1328 mm elektr. verstellbar Tischplatte
Verpackungstisch OK-2M-A5B1685xT800xH728-1328 mm elektr. verstellbar Tischplatte
Verpackungstisch OK-2M-A5B1685xT800xH728-1328 mm elektr. verstellbar Tischplatte
Verpackungstisch OK-2M-A5B1685xT800xH728-1328 mm elektr. verstellbar Tischplatte
Artikel-Nr.:
     214B-7830302332
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     521300-9024
EAN/GTIN:
     4004734783518
Suchbegriffe:
Tischplatte
Grundtisch
Verpackungstisch
Systemtisch
Verpackungstisch OK-2M-A5 multi2move, mit elektrischer Höhenverstellung • Für gesundes Arbeiten • Arbeitstisch inklusive Melaminharzplatte und Aufbaustützen • Höhenverstellbar, stufenlos • Farbe (Gestell): ähnlich lichtgrau Aufbau: 1x Lamellenboden B x T: 1250 x 214 mm. 1x Quadratloch-Rückwand B x H: 1250 x 380 mm, mit Quadratlochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm. Lieferung: Tischgestell vormontiert, Systemaufbau zur Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
521300-9024
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Maße B x T:
1685 x 800 mm
höhenverstellbar:
728–1248 mm
Belastbarkeit:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Melaminplatte, 7830302332, 30302332
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.551,09*
€ 1.703,23*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.616,41*
€ 1.837,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,54*
€ 2.186,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,19*
€ 2.145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,43*
€ 2.028,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,65*
€ 1.985,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.635,28*
€ 1.945,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,41*
€ 1.923,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.