Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtisch Multi2motion B1685xT800xH728-1328 mm Typ80 elektr.verstellbar Tischp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemtisch Multi2motion B1685xT800xH728-1328 mm Typ80 elektr.verstellbar Tischp
Systemtisch Multi2motion B1685xT800xH728-1328 mm Typ80 elektr.verstellbar Tischp
Systemtisch Multi2motion B1685xT800xH728-1328 mm Typ80 elektr.verstellbar Tischp
Systemtisch Multi2motion B1685xT800xH728-1328 mm Typ80 elektr.verstellbar Tischp
Artikel-Nr.:
     214B-7830302341
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     520084-9024
EAN/GTIN:
     4004734783532
Suchbegriffe:
Tischplatte
Grundtisch
Multi2motion
Systemtisch
Systemtisch Multi2move Typ 80 • Melaminharzbeschichtete Tischplatte, 28 mm dick, mit 3 mm starker umlaufender ABS-Kante, Dekor hellgrau • Elektrisch höhenverstellbar durch Handtaster mit digitaler Höhenanzeige • Tischgestell: ESD lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
520084-9024
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Tragkraft:
200 kg
Maße B x T:
1685 x 800 mm
Höhenverstellung:
728–1248
Weitere Suchbegriffe: Melaminplatte, 7830302341, 30302341
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.247,04*
€ 1.349,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.212,77*
€ 1.349,21*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.315,13*
€ 1.420,04*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.360,68*
€ 1.533,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,64*
€ 1.825,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,07*
€ 1.796,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,56*
€ 1.708,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,40*
€ 1.677,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.381,21*
€ 1.643,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,68*
€ 1.619,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.